曜日別特売
KC-D4 ドルチェカップ 三京ダイヤモンド工業 77171554

KC-D4 ドルチェカップ 三京ダイヤモンド工業 77171554
KC-D4 ドルチェカップ 三京ダイヤモンド工業 77171554

ドルチェカップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚注文コード77171554品番KC-D4
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

【軽量・低騒音】
基板が樹脂のため製品重量約90gと超軽量。長時間作業の負担軽減。
金属音が少なく作業者や近隣への騒音を低減。
【キレイな仕上がり】
樹脂基板のしなやかな性能を活かし、被削材への当たりが柔らかく深く食い込まないのでキレイな仕上がり。

用途
レンタンス除去処理、コンクリートの素地調整及び目粗し
不陸調整、研削後の残塗膜及びプライマー除去
他にもレイタンス除去、不陸調整、目粗し、素地調整、研ぎ出しなどに最適
外径(Φmm)100刃厚(mm)5.0チップ高さ(mm)4.0内径(Φmm)15.0
注意
※掲載製品の希望小売価格は予告なく変更になる場合がございます。
※製品の色はご覧になるモニターの環境によっては実際の色とは若干異なる場合がございます。
※製品の仕様及び外観などは改良等のため予告なく変更する場合がございます。
※メーカー希望小売価格は2023年6月1日時点での価格です。

商品説明動画

〔ドルチェカップ〕製品紹介(三京ダイヤ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする