ROUND ONI
長袖メカニックスーツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
グレー/レッド
ブルー/グレー
グレー/ブルー
グレー/レッド
ブラック/グレー
オレンジ/グレー
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
BL
BLL
B3L
全50種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
77173706
品番
RO-190
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
帯電防止&多機能で動きやすさを徹底追及した、ハイスペックメカニックスーツ。本格ピットルーを思わせる3トーンデザインでカラーバリエーション・サイズ展開も豊富。
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
色
グレー/レッド
種別
長袖つなぎ
機能
静電気・帯電防止
混率(%)
ポリエステル75、綿25
サイズ
L
袖丈
長袖
特性
帯電防止生地使用、スムーズな腕の動きが可能な「アームフリー機能」、ヒザ部分立体裁断で屈伸が楽な「エキスパンドニー機能」&ヒザ当て付き、右胸ポケットファスナー、肩章はリフレキパイピング、ウエストはゴムスピンドルで調節可能
適応身長(cm)
170
着丈(cm)
50
袖丈(cm)
60
胸囲(cm)
120
ウエスト(cm)
90
股下(cm)
76
生地厚(mm)
0.37
目付(g/m
2
)
271
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。※タンブラー乾燥は避けてください。※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。