曜日別特売
3901423 ハクゾウオメガマスクプラス ハクゾウメディカル 77181144

3901423 ハクゾウオメガマスクプラス ハクゾウメディカル 77181144
3901423 ハクゾウオメガマスクプラス ハクゾウメディカル 77181144
3901423 ハクゾウオメガマスクプラス ハクゾウメディカル 77181144
3901423 ハクゾウオメガマスクプラス ハクゾウメディカル 77181144
3901423 ハクゾウオメガマスクプラス ハクゾウメディカル 77181144
3901423 ハクゾウオメガマスクプラス ハクゾウメディカル 77181144
3901423 ハクゾウオメガマスクプラス ハクゾウメディカル 77181144

ハクゾウオメガマスクプラス

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブルー
サイズレギュラー
内容量1箱(50枚)注文コード77181144品番3901423
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

日本産業規格「JIS T 9001医療用マスク クラスⅢ」適合のサージカルマスクです。
ノーズフィッターとマスクの両サイドの加工で、顔のラインにジャストフィットします。
耳への負担を少なくするソフト平ゴムを採用しています。(平ゴム部分はラテックスフリーです。)
優しい肌触りで快適なつけ心地です。
樹脂製ノーズフィッターを使用しているため、非金属であり、MRI室等でご使用いただけます。
専用ホルダー(別売)に入れることが可能です。

形状プリーツ型入数(枚)50ひもタイプ耳かけ構造3層ブルーサイズレギュラー材質本体・フィルタ部:ポリプロピレン/耳ひも部:ポリエステル、ポリウレタン/ノーズフィッター部:ポリエチレン規格日本産業規格:JIS T 9001、医療用マスク:クラスⅢ、規格適合番号:M32111041寸法(縦×横)(mm)90×175
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77181135
2024-04-25
用途: 医療現場で使用
医療・福祉・介護関連業

以前から病院で支給されていましたが、移動に伴い地震で準備することになりました。いろいろな製品を使用してみましたが、使用感を比較すると、厚み、着用感、上部のワイヤーと全てが一番です。医療現場ではまだまだマスクは必須なので、これからもこちらで継続購入予定です。

対象商品 : 77181135
2022-11-04
用途: 日常生活と仕事で使用中
サービス業

つけ心地も良く、耳も痛くなりにくい為ずっと使ってます

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする