曜日別特売
26441 半袖ポロシャツ(脇スリット) クロダルマ 77186708

半袖ポロシャツ(脇スリット)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ホワイト
サイズ7L
内容量1着注文コード77186708品番26441
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

吸汗速乾性に優れ、家族で、グループで、職場で楽しめる半・長袖ポロシャツ。

色
ホワイト
サイズ
7L
色番
90
肩幅(cm)
58
胸囲(cm)
142
混率(%)
ポリエステル50・綿50(鹿の子)
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
79
機能
吸汗速乾

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする