曜日別特売
FTU-0 M5X10 ファスニー つまみねじ(黒色) 由良産商 77190418

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FTU-0 M5X10 ファスニー つまみねじ(黒色) 由良産商 77190418
FTU-0 M5X10 ファスニー つまみねじ(黒色) 由良産商 77190418
FTU-0 M5X10 ファスニー つまみねじ(黒色) 由良産商 77190418
FTU-0 M5X10 ファスニー つまみねじ(黒色) 由良産商 77190418
FTU-0 M5X10 ファスニー つまみねじ(黒色) 由良産商 77190418

ファスニー つまみねじ(黒色)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本ねじ径dM5注文コード77190418品番FTU-0 M5X10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

エンジニアリングプラスチックの中でも最も大きい強度・弾性率を有し耐油性・耐熱性にも優れており、軽量化も実現!

ねじ径dM5連続使用温度(℃)(参考値)105引張強度(MPa)(参考値)285伸び(%)(参考値)2.1曲げ強度(MPa)(参考値)380弾性率(GPa)(参考値)曲げ:17.4材質レニー頭部寸法(mm)6.5首下長(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77190348
2024-03-14
用途: ネジからの交換
飲食業

メンテナンスしやすくするために、ねじからツマミねじに交換。
力が加わる場所では無いので、手で回せるツマミねじは便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする