※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
由良産商
ファスニー つまみねじ(黒色)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(200本)
ねじ径d
M3
首下長l(mm)
12
注文コード
77190628
品番
FTU-0 M3X12(200pcs)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径d・首下長l
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
エンジニアリングプラスチックの中でも最も大きい強度・弾性率を有し耐油性・耐熱性にも優れており、軽量化も実現!
材質
レニー
ねじ径d
M3
頭部寸法(mm)
6.5
連続使用温度(℃)
(参考値)105
引張強度(MPa)
(参考値)285
伸び(%)
(参考値)2.1
曲げ強度(MPa)
(参考値)380
弾性率(GPa)
(参考値)曲げ:17.4
色
黒
首下長l(mm)
12