FTU-0 M5X15(200pcs) ファスニー つまみねじ(黒色) 由良産商 77190734

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FTU-0 M5X15(200pcs) ファスニー つまみねじ(黒色) 由良産商 77190734
FTU-0 M5X15(200pcs) ファスニー つまみねじ(黒色) 由良産商 77190734
FTU-0 M5X15(200pcs) ファスニー つまみねじ(黒色) 由良産商 77190734
FTU-0 M5X15(200pcs) ファスニー つまみねじ(黒色) 由良産商 77190734
FTU-0 M5X15(200pcs) ファスニー つまみねじ(黒色) 由良産商 77190734

ファスニー つまみねじ(黒色)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(200本)ねじ径dM5首下長l(mm)15注文コード77190734品番FTU-0 M5X15(200pcs)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

エンジニアリングプラスチックの中でも最も大きい強度・弾性率を有し耐油性・耐熱性にも優れており、軽量化も実現!

材質レニーねじ径dM5頭部寸法(mm)6.5連続使用温度(℃)(参考値)105引張強度(MPa)(参考値)285伸び(%)(参考値)2.1曲げ強度(MPa)(参考値)380弾性率(GPa)(参考値)曲げ:17.4首下長l(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする