曜日別特売
CSH-50F-D 4.5M 半自動トーチ トーキン 77191197

半自動トーチ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本定格電流(A)500ケーブル長(m)4.5適合ワイヤ径(Φmm)(1.2,1.4)1.6注文コード77191197品番CSH-50F-D 4.5M
参考基準価格(税別)¥48,800販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
ケーブル長(m)4.5定格電流(A)500適合ワイヤ径(Φmm)(1.2,1.4)1.6使用率(%)35・20適合ワンタッチ・アダプタ・システム質量(kg)3.6冷却方式空冷作業質量(kg)1.7
注意
※ワイヤ送給装置別にアダプタが必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17951422
2018-02-19
用途: トーチ交換

HITACHIの溶接機は純正品が手に入らず困っていましたが、こちらのトーチで流用でき復活できました。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする