曜日別特売
RP-50M(SUS) アールパワーバンド カクイチ 77193699

RP-50M(SUS) アールパワーバンド カクイチ 77193699
RP-50M(SUS) アールパワーバンド カクイチ 77193699
RP-50M(SUS) アールパワーバンド カクイチ 77193699
RP-50M(SUS) アールパワーバンド カクイチ 77193699
RP-50M(SUS) アールパワーバンド カクイチ 77193699

アールパワーバンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個使用範囲(mm)60~50材質SUS304注文コード77193699品番RP-50M(SUS)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ダクト用ホース用バンドです。

用途耐圧ホース用のホースバンド使用範囲(mm)60~50材質SUS304幅W(mm)50線径(Φmm)5推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])14.7(150)
注意
※使用範囲は目安になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする