- 標識 防犯 モノタロウ 77194943

モノタロウ

標識 防犯

(25件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1枚取付方式四隅穴文字内容防犯カメラ作動中注文コード77194943品番-
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

店舗などの屋内に吊り下げて使える防犯標識。

用途室内の防犯用として文字内容防犯カメラ作動中取付方式四隅穴材質ポリプロピレン寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×450×0.8仕様四隅に穴(約Φ3.0mm)あり
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※掲示の際は火の気のない場所に掲示してください。
※保管の際は、火の気のある場所、日のあたる場所や高温多湿の場所は避けてください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-31
用途: 我が家の番人
卸売・小売業

防犯カメラの設置にあたり購入しました。少し大きめですがいかにもという感じで目立ちます。貼り付ける場所選びに現在迷っております。良い商品です。

対象商品 : 18617725
2025-03-01
用途: 太陽光施設の安全管理に
電気・ガス・熱供給・水道業

太陽光施設の安全管理に使用しています。
耐久性に不安はありますが、値段考えれば満足しています。
複数購入しました。

対象商品 : 77194959
2024-10-13
用途: 畑荒らし・盗難対策に
卸売・小売業

トレイルカメラ・センサーライトと併用で購入。
安価で良いのですが、縦長は写真と異なり、穴は上部の2つだけ。
商品表記は2穴とされてましたが、写真が4穴の為、届いて『あれ?』となりました。安いのでOKとして追加購入をしましたが、紛らわしい写真は差し替えて頂く方が良いかと。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

分かり辛い表示となってしまっているとのことで大変申し訳ございません。
改善検討させていただきます。

2024-08-04
用途: 太陽光の施設移設しました。
株式会社ルトレッフル電気・ガス・熱供給・水道業

太陽光の施設に設置しました。防犯効果として一定の記載はできると思います。定期的に購入して設置しています。費用対効果は良いと思います。

対象商品 : 77194959
2024-08-16
用途: 防犯対策に
運輸・通信業

防犯カメラと併用で購入しました。
見た目での効果も期待してます。

対象商品 : 77194943
2023-07-28
用途: 防犯用
有限会社高島技研製造業

思いのほか大きくて周りにアピールできてよかったです。

対象商品 : 77194943
2024-06-11
用途: 倉庫に。
卸売・小売業

しっかりしていますが、思ったより大きく、デザインもイマイチでした。サイズはしっかり要確認ですね。

対象商品 : 77194959
2023-04-14
用途: コスパよし
株式会社松井組

自宅の玄関前に設置しました、簡単便利でとてもいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする