XSM4316PA-100AJS PoE+対応(199W)10ギガビット16ポート L3 スタッカブル フルマネージスイッチ M4300-16X NETGEAR 77198635

PoE+対応(199W)10ギガビット16ポート L3 スタッカブル フルマネージスイッチ M4300-16X

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード77198635品番XSM4316PA-100AJS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

10GBASE-T(RJ-45)を16ポート持つM4300シリーズLayer3マネージスイッチ。全16ポートPoE+対応で合計199Wの給電能力を持つ。10GBASE-Tポートは5G/2.5G/1G/100Mの下位互換性を持つ。最大8台のM4300シリーズをスタックし1台のスイッチとして運用できる。スイッチの設定、管理はウェブブラウザー、またはコマンドラインから行う。SDVoE(AV over IP)Ready。VRRP、IPv4、IPv6ルーティング対応。PIMなどの複雑な設定が不要で大規模なマルチキャスト環境を構築可能なIGMP+に対応。IGMPv3/MLDv2スヌーピング(Any Source Multicast、Specific Source Multicast)対応。IGMPv1/v2クエリア対応。横幅は約21cmのコンパクトサイズ。単体で19インチラックにマウント(ラックマウントキット付属)することもできる。また、同サイズのM4300シリーズスイッチと横連結して2台を19インチ幅の1Uサイズとすることもできる。ライフタイムハードウェア保証。

接続方式ギガビットポート数16

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
77198635XSM4316PA-100AJS77198644XSM4316PB-100AJSXSM4316PA-100AJS PoE+対応(500W)10ギガビット16ポート L3 スタッカブル フルマネージスイッチ M4300-16X NETGEAR 77198644PoE+対応(500W)10ギガビット16ポート L3 スタッカブル フルマネージスイッチ M4300-16XNETGEAR1個
679,800
税込747,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする