NSP
Nクールウェア ベストタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1着
注文コード
77302777
品番
NC-3011/ネイビー/ピンク/2L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
29
種類から選べます
他の種類を見る
あらゆるシーンで気軽に着用するジェットスペーサー仕様のベスト
ガーデニング作業等で女性にもおすすめ
リーズナブルでお求めやすいタイプ
色
ネイビー/ピンク
サイズ
2L
着丈(cm)
68
胸囲(cm)
124
裾廻り(cm)
87~最大117
肩幅(cm)
47
材質
ポリエステル、タチエリ・ベスト
セット内容
服のみ
注意
※ウェアのみとなっております。ファンやバッテリーは付属しておりません
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません