NA-1111/チャコールグレー/S Nクールウェア 長袖タイプ NSP 77304213

NA-1111/チャコールグレー/S Nクールウェア 長袖タイプ NSP 77304213
NA-1111/チャコールグレー/S Nクールウェア 長袖タイプ NSP 77304213

Nクールウェア 長袖タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1着注文コード77304213品番NA-1111/チャコールグレー/S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

機能性重視派へ、段違いの涼しさを実現
ジェットスペーサーにより、どんな姿勢でも首筋から風が抜けやすく、より涼しく進化しました。

チャコールグレーサイズS着丈(cm)62裄丈(cm)76胸囲(cm)112裾廻り(cm)72~最大102肩幅(cm)48袖丈(cm)52材質ポリエステル、スーパーチタン加工、タチエリ、長袖(前ポケット)セット内容服のみ
注意
※ウェアのみとなっております。ファンやバッテリーは付属しておりません

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする