曜日別特売
NA-1111/ブルー/チャコール/L + SKSP02B Nクールウェア 長袖タイプ+空調服(R)スターターキット NSP 77308709

NA-1111/ブルー/チャコール/L + SKSP02B Nクールウェア 長袖タイプ+空調服(R)スターターキット NSP 77308709
NA-1111/ブルー/チャコール/L + SKSP02B Nクールウェア 長袖タイプ+空調服(R)スターターキット NSP 77308709
NA-1111/ブルー/チャコール/L + SKSP02B Nクールウェア 長袖タイプ+空調服(R)スターターキット NSP 77308709
NA-1111/ブルー/チャコール/L + SKSP02B Nクールウェア 長袖タイプ+空調服(R)スターターキット NSP 77308709
NA-1111/ブルー/チャコール/L + SKSP02B Nクールウェア 長袖タイプ+空調服(R)スターターキット NSP 77308709
NA-1111/ブルー/チャコール/L + SKSP02B Nクールウェア 長袖タイプ+空調服(R)スターターキット NSP 77308709
NA-1111/ブルー/チャコール/L + SKSP02B Nクールウェア 長袖タイプ+空調服(R)スターターキット NSP 77308709

Nクールウェア 長袖タイプ+空調服(R)スターターキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1セット注文コード77308709品番NA-1111/ブルー/チャコール/L + SKSP02B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

機能性重視派へ、段違いの涼しさを実現
ジェットスペーサーにより、どんな姿勢でも首筋から風が抜けやすく、より涼しく進化しました。

ブルー/チャコールサイズL着丈(cm)66裄丈(cm)82胸囲(cm)120裾廻り(cm)82~最大112肩幅(cm)52袖丈(cm)56材質ポリエステル、スーパーチタン加工、タチエリ、長袖(前ポケット)出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)充電時間(時間)約8(LIACRの場合)セット内容セット品
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする