曜日別特売
- ブレンディ ドリップコーヒー【スペシャルB】【モカB】【キリマンジャロB】【カフェオレB】【アソート】 AGF(味の素AGF) 77363433

- ブレンディ ドリップコーヒー【スペシャルB】【モカB】【キリマンジャロB】【カフェオレB】【アソート】 AGF(味の素AGF) 77363433
- ブレンディ ドリップコーヒー【スペシャルB】【モカB】【キリマンジャロB】【カフェオレB】【アソート】 AGF(味の素AGF) 77363433
- ブレンディ ドリップコーヒー【スペシャルB】【モカB】【キリマンジャロB】【カフェオレB】【アソート】 AGF(味の素AGF) 77363433
- ブレンディ ドリップコーヒー【スペシャルB】【モカB】【キリマンジャロB】【カフェオレB】【アソート】 AGF(味の素AGF) 77363433
- ブレンディ ドリップコーヒー【スペシャルB】【モカB】【キリマンジャロB】【カフェオレB】【アソート】 AGF(味の素AGF) 77363433
- ブレンディ ドリップコーヒー【スペシャルB】【モカB】【キリマンジャロB】【カフェオレB】【アソート】 AGF(味の素AGF) 77363433
- ブレンディ ドリップコーヒー【スペシャルB】【モカB】【キリマンジャロB】【カフェオレB】【アソート】 AGF(味の素AGF) 77363433
- ブレンディ ドリップコーヒー【スペシャルB】【モカB】【キリマンジャロB】【カフェオレB】【アソート】 AGF(味の素AGF) 77363433

ブレンディ ドリップコーヒー【スペシャルB】【モカB】【キリマンジャロB】【カフェオレB】【アソート】

(28件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(18袋)
種類カフェオレ・ブレンド
内容量1箱(18袋)注文コード77363433品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

365日おいしいドリップ。「Blendy(ブレンディ)」 レギュラー・コーヒー ドリップパックは、豊かな香りと、雑味のないクリアなコクが最後のひとくちまで続く、マグカップでお楽しみいただけるドリップコーヒーです。1杯1杯がいつも新鮮な個包装タイプ。使い切りやすい中容量サイズ。
開封したとき、淹れているとき、そして飲むとき。「ブレンディ」 ドリップパックは様々な段階のコーヒーの香りで、あなたのリラックスタイムを一層豊かに演出します。
コーヒー豆の焙煎から充填まで国内の工場で生産し、繊細な日本人の味覚に合わせて開発したドリップコーヒーです。 スペシャル・ブレンドは、まろやかなコクと控えめな酸味、ほどよい苦味が絶妙なバランスで調和したブレンドに仕上げました。フェオレ・ブレンド18袋はミルクに合うコーヒー豆の選定と焙煎により、芳ばしく甘い香りとミルクの甘みが引きたて合うカフェオレにぴったりなブレンドに仕上げました。
甘い香りがカフェオレにぴったりなブレンド

用途
対応カップ直径6.5~9cm以内
シリーズブレンディ種類カフェオレ・ブレンドタイプスティック入数18袋
注意
※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
※原料の産地については、商品名に原材料名が入っているもの、お客様からのお問合せの多い原料を中心に産地(国名)を順不同でお知らせしております。加工された原料については、「製造した国名+製造」と記載しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-08
用途: 来客時のおもてなしに
建設業・工事業

お客様のご来店時に使用。箱で購入で欠品の恐れが無く、重宝しています。

2025-11-28
用途: 事務所
建設業・工事業

スペシャルとモカを発注しました。コーヒーにこだわりのある職員さんが喜んでいました。

2025-11-26
用途: 休憩時
株式会社ブッシュサービス業

ブレンディのドリップコーヒー。
手軽でおいしくいいただいています。

2025-11-25
用途: 建設作業現場
株式会社横河ブリッジ建設業・工事業

インスタントと違ってやっぱりドリップコーヒーは美味しいです。
大容量なのでしょっちゅう発注しなくて済むので良いです。

対象商品 : 77363424
2025-05-07
用途: 一服
建設業・工事業

バタバタした現場で気軽に美味しいコーヒーが飲めるのは嬉しいです。いつもリピートしています。

対象商品 : 77363424
2025-02-14
用途: コーヒータイム
Aoki建設業・工事業

香りを楽しみながら、出先でたやすくおいしいコーヒーが飲めます。贅沢気分が味わえます。

対象商品 : 73662147
2024-06-19
用途: 事務所内給茶
株式会社宇部総合サービスサービス業

過去に購入の品が取扱い終了になり代替えヒントして購入、味はまあまあで問題なし。
キリマンジェロ、モカ、ブレンドの3種購入しているが3種中で一番人気がある。

2025-02-05
用途: 福利厚生
医療・福祉・介護関連業

すぐに届きました。
割引の日でしたので初めて購入してみました。
とてもおいしかったので、また、購入したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする