曜日別特売
4972910245627 ヌーロ 水性工作用塗料(つやあり・ラメ・メタル・蛍光つや消し) カンペハピオ 77365637

 

4972910245627 ヌーロ 水性工作用塗料(つやあり・ラメ・メタル・蛍光つや消し) カンペハピオ 77365637
4972910245627 ヌーロ 水性工作用塗料(つやあり・ラメ・メタル・蛍光つや消し) カンペハピオ 77365637
4972910245627 ヌーロ 水性工作用塗料(つやあり・ラメ・メタル・蛍光つや消し) カンペハピオ 77365637
4972910245627 ヌーロ 水性工作用塗料(つやあり・ラメ・メタル・蛍光つや消し) カンペハピオ 77365637
4972910245627 ヌーロ 水性工作用塗料(つやあり・ラメ・メタル・蛍光つや消し) カンペハピオ 77365637
4972910245627 ヌーロ 水性工作用塗料(つやあり・ラメ・メタル・蛍光つや消し) カンペハピオ 77365637
4972910245627 ヌーロ 水性工作用塗料(つやあり・ラメ・メタル・蛍光つや消し) カンペハピオ 77365637
4972910245627 ヌーロ 水性工作用塗料(つやあり・ラメ・メタル・蛍光つや消し) カンペハピオ 77365637
4972910245627 ヌーロ 水性工作用塗料(つやあり・ラメ・メタル・蛍光つや消し) カンペハピオ 77365637
4972910245627 ヌーロ 水性工作用塗料(つやあり・ラメ・メタル・蛍光つや消し) カンペハピオ 77365637
4972910245627 ヌーロ 水性工作用塗料(つやあり・ラメ・メタル・蛍光つや消し) カンペハピオ 77365637
4972910245627 ヌーロ 水性工作用塗料(つやあり・ラメ・メタル・蛍光つや消し) カンペハピオ 77365637
4972910245627 ヌーロ 水性工作用塗料(つやあり・ラメ・メタル・蛍光つや消し) カンペハピオ 77365637

ヌーロ 水性工作用塗料(つやあり・ラメ・メタル・蛍光つや消し)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1缶(70mL)
蛍光イエロー
蛍光イエロー
ラメクリアコート
蛍光グリーン
蛍光レッド
蛍光オレンジ
蛍光ピンク
ニュートラルホワイト
秋桜色
パッションピンク
イエローグリーン
パープル
クリヤーコート
うすわかくさ
ライトグレー
くろ
あか
オパール
茶色
黄色
みどり
アイボリー
きみどり
ダークグレー
ラベンダー
こげちゃ色
マーブル
こげちゃ
うすわかくさ色
ライトベージュ
ライトカーキー
チョコレート色
さくら色
橙色
茜色
スカイブルー
水色
ミルキーホワイト
パールグレー
ローズピンク
チョコレート
ピンク
ムーンライト
クリヤーコート透明
内容量1缶(70mL)注文コード77365637品番4972910245627
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

中が見えるので塗料の色が分かりやすいです。

用途屋内外の鉄部、木部、発泡スチロール、コンクリート主な用途木製品/鉄製品/プラスチック/コンクリート/モルタルなど蛍光イエロー仕様【うすめ液】水(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)乾燥時間(時間)【20℃】約1【冬期】約2アズワン品番64-1163-02危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性速乾塗り重ね可能時間(時間)【20℃】約2【冬期】約4塗り面積(2回塗り)(m2)約0.3(金・銀・ラメカラー)塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約0.4枚分(通常色)/約0.15枚分(金・銀・ラメカラー)塗り面積(1回塗り)(m2)0.6(通常色)
注意
※ご使用前には必ず試し塗りで色の確認をしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03895790
2024-03-12
用途: 塗装時
製造業

あまり塗装することがないので、本商品のように少量でしかも刷毛がついているのですごく便利です。

対象商品 : 39426974
2020-04-14
用途: サーフボードリペア
サービス業

好みの量が出しやすく、大変使いやすいです。
色合わせがしやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする