240612869 はっ水ゴブラン織りラグ ブーケ 萩原 77390794

※使用イメージ

240612869 はっ水ゴブラン織りラグ ブーケ 萩原 77390794
240612869 はっ水ゴブラン織りラグ ブーケ 萩原 77390794
240612869 はっ水ゴブラン織りラグ ブーケ 萩原 77390794
240612869 はっ水ゴブラン織りラグ ブーケ 萩原 77390794
240612869 はっ水ゴブラン織りラグ ブーケ 萩原 77390794
240612869 はっ水ゴブラン織りラグ ブーケ 萩原 77390794
240612869 はっ水ゴブラン織りラグ ブーケ 萩原 77390794
240612869 はっ水ゴブラン織りラグ ブーケ 萩原 77390794

はっ水ゴブラン織りラグ ブーケ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
寸法(cm)200×250
グレー
内容量1枚注文コード77390794品番240612869
参考基準価格(税別)¥9,991販売価格(税込)¥10,989
販売価格(税別)
9,990

エレガントで上品な花柄のゴブランシェニールラグ。
さらっとした肌触りで季節を問わずオールシーズンお使いいただけます。
中材に約5mmのウレタンを使用し、程よいクッション性。
撥水機能付きで、こぼれた水もサッと拭き取れシミになりにくい!
汚れても手洗いできます。また、毛足が短いので掃除機やコロコロがかけやすく掃除もラクラク♪
ホットカーペット・床暖房対応で、寒い時期は併せて使うことで暖かく過ごせます。
裏面は床を傷つけにくい不織布です。

用途
年中使える洗えるラグ
寸法(cm)200×250グレー材質表地:ポリエステル中材:ウレタンフォ-ム5mm裏面:不織布機能撥水・ホットカーペット・床暖房対応洗濯方法手洗い厚さ(mm)5滑り止め効果なし

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする