曜日別特売
A-313K-01-1-TC1-ASP 静止表面用温度センサ A形シリーズ 安立計器 77400786

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

静止表面用温度センサ A形シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個プラグ形状標準プラグ(熱電対同種金属)注文コード77400786品番A-313K-01-1-TC1-ASP
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。
金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。

ヘッド径(Φmm)12コーティング【ガード材質と接触板】テフロンガード(低温用・接地)パイプ形状90°(パイプR曲げ)(接触板とパイプの長手方向が平行/A-※※2※-00/A-※※3※-00/A-※※4※-00/A-※※5※-00/A-※※6※-00/A-※※7※-00は、グリップなしを製作出来ません)熱電対Kタイプパイプ長(mm)100タイプグリップありコード種類標準コードコード長さ(m)1プラグ形状標準プラグ(熱電対同種金属)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする