曜日別特売
CS-01K-005-1-TC1-ANP 微小表面用温度センサ CSシリーズ 安立計器 77401854

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

微小表面用温度センサ CSシリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個プラグ形状ミニプラグ(熱電対同種金属)注文コード77401854品番CS-01K-005-1-TC1-ANP
参考基準価格(税別)¥30,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

CSシリーズは測温部を小さくした微小表面用の温度センサです。
電子基板のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。

ヘッド径(Φmm)3パイプ形状ストレート熱電対Kタイプ長さ(mm)50タイプグリップありコード種類グリップあり/標準コードコード長さ(m)1プラグ形状ミニプラグ(熱電対同種金属)使用温度範囲(℃)-50~400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする