曜日別特売
BS-11K-005-TS1-ANP 半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ 安立計器 77402798

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個タイプスリーブタイプ(保護管)プラグ形状ミニプラグ(熱電対同種金属)注文コード77402798品番BS-11K-005-TS1-ANP
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

BSシリーズは汎用タイプの内部用温度センサです。
液体や半固形物など様々な対象物の内部温度を測定することができます。

外径(Φmm)1.5(1.9)(保護管)※()内はテフロンコーティングありの外径コーティングコーティングなし(保護管)熱電対Kタイプ保護管長L(mm)50(BS-9※、BS-1※、BS-2※)コード種類スリーブタイプ標準コード(BS-9※、BS-1※)コード長さ(m)1プラグ形状ミニプラグ(熱電対同種金属)タイプスリーブタイプ(保護管)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする