アイデア・サポート
シモダトンボ(固定式)スチール製60cm
商品レビューを投稿する
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
内容量
1本
注文コード
77423703
品番
SH021-41
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
舗装現場から生まれた舗装専用のレーキです。
土木工事からグラウンド整備まで、幅広い作業に対応します。
色々な場面に対応できる種類豊富な引板
軽くて耐久性抜群
万一こわれても安心! 修理して長く使えます。
長さ(mm)
1655
先幅(mm)
600
質量(g)
約1380
材質(本体)
アルミ製
材質
引板:スチール製
注意
※敷き均し作業以外の用途でのご使用はお控えください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません