曜日別特売
SH111-51 シモダトンボ 専用引板 ステンレス製60cm アイデア・サポート 77423773

シモダトンボ 専用引板 ステンレス製60cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード77423773品番SH111-51
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

シモダトンボ用の金属製交換用引板です。アルミ製、スチール製、ステンレス製の3種類。
取付用のネジ、ナットは別売りです。

先幅(mm)600寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×60×20厚さ(mm)1.5(アングル形状)材質ステンレス製質量(g)約525

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量1につき2,200/税込2,420
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする