曜日別特売
ISIR101F 焼きコテ 平底型 アイデア・サポート 77424026

ISIR101F 焼きコテ 平底型 アイデア・サポート 77424026
ISIR101F 焼きコテ 平底型 アイデア・サポート 77424026

焼きコテ 平底型

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可特別運賃メーカー直送
内容量1本注文コード77424026品番ISIR101F
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

すりつけ作業や狭い所の仕上げ作業に使用する焼きコテです。
プロパンバーナーなどで加熱して使用します。
無理の無い姿勢で使えます
平底型、丸底型 2種類の底面形状

材質鉄製長さ(mm)1600寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)底板:200×150×19質量(kg)約8.0タイプ平底型
注意
※転圧以外の用途に使用しないでください。破損や事故の元になります。
※本体にひび、曲がり等が見られた場合は使用を中止してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量1につき2,200/税込2,420
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする