EFG-30MSB2 業務用有圧換気扇・メッシュタイプ排気 三菱電機 77425173

業務用有圧換気扇・メッシュタイプ排気

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
羽根径(Φmm)300
電圧(V)100
内容量1台注文コード77425173品番EFG-30MSB2
参考基準価格(税別)¥83,500販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
羽根径(Φmm)300外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)424×429×272公称出力(W)(50Hz/60Hz)50/50消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)48/61/47/52質量(kg)7.7騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)43/46.50/40/40電圧(V)100電源単相風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1540/1720/1260/1200機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする