EFG-35MSB2 業務用有圧換気扇・メッシュタイプ排気 三菱電機 77425189

業務用有圧換気扇・メッシュタイプ排気

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
羽根径(Φmm)350
電圧(V)100
内容量1台注文コード77425189品番EFG-35MSB2
参考基準価格(税別)¥121,000販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
羽根径(Φmm)350外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)479×484×277公称出力(W)(50Hz/60Hz)100/100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)85/110/75/90質量(kg)10.6騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)49/51/47/46電圧(V)100電源単相風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)2400/2470/2050/1810機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする