EFG-40MSB2 業務用有圧換気扇・メッシュタイプ排気 三菱電機 77425198

業務用有圧換気扇・メッシュタイプ排気

商品レビューを投稿する
返品不可
羽根径(Φmm)400
電圧(V)100
内容量1台注文コード77425198品番EFG-40MSB2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥156,000販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980
羽根径(Φmm)400外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)518×520×343公称出力(W)(50Hz/60Hz)150/150消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)139/177/117/135質量(kg)17.1騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)54.50/57/52/53電圧(V)100電源単相風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)3300/3460/2780/2600機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする