三菱電機
業務用有圧換気扇・メッシュタイプ排気
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
羽根径(Φmm)
400
250
300
350
400
500
600
電圧(V)
200
100
200
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77425207
品番
EFG-40MSTB2
参考基準価格(税別)
¥156,000
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
羽根径(Φmm)
400
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
518×520×343
公称出力(W)
(50Hz/60Hz)150/150
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)127/164
質量(kg)
16.9
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)54.50/57
電圧(V)
200
電源
三相
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)3200/3420
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0