三菱電機
業務用有圧換気扇・メッシュタイプ排気
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
羽根径(Φmm)
500
250
300
350
400
500
600
電圧(V)
200
100
200
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77425216
品番
EGG-50MSTB2
参考基準価格(税別)
¥201,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
羽根径(Φmm)
500
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
618×620×413
公称出力(W)
(50Hz/60Hz)400/400
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)245/310
質量(kg)
25.3
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)52.50/55.50
電圧(V)
200
電源
三相
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)5250/5840
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0