EGG-60MSTB2 業務用有圧換気扇・メッシュタイプ排気 三菱電機 77425225

業務用有圧換気扇・メッシュタイプ排気

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
羽根径(Φmm)600
電圧(V)200
内容量1台注文コード77425225品番EGG-60MSTB2
参考基準価格(税別)¥265,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
羽根径(Φmm)600外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)708×710×433公称出力(W)(50Hz/60Hz)400/400消費電力(W)(50Hz/60Hz)360/460質量(kg)30.7騒音値(dB)(50Hz/60Hz)57/60電圧(V)200電源三相風量(m3/h)(50Hz/60Hz)7540/8530機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする