三菱電機
業務用有圧換気扇・耐湿形格子タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
羽根径(Φmm)
300
300
350
400
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77425365
品番
EFG-30KDSB2
参考基準価格(税別)
¥93,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
羽根径(Φmm)
300
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
422×422×265
公称出力(W)
(50Hz/60Hz)50/50
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)47/59
質量(kg)
6.6
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)43.50/47
電圧(V)
100
電源
単相
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)1640/1850
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0