曜日別特売
EFG-35KDSB2 業務用有圧換気扇・耐湿形格子タイプ 三菱電機 77425374

業務用有圧換気扇・耐湿形格子タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
羽根径(Φmm)350
内容量1台注文コード77425374品番EFG-35KDSB2
参考基準価格(税別)¥135,000販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980
羽根径(Φmm)350外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)484×484×275公称出力(W)(50Hz/60Hz)100/100消費電力(W)(50Hz/60Hz)86/112質量(kg)10.4騒音値(dB)(50Hz/60Hz)49/50電圧(V)100電源単相風量(m3/h)(50Hz/60Hz)2420/2440機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする