曜日別特売
EWG-70JTA2-60 有圧換気扇 低騒音形 排気用 三菱電機 77425663

有圧換気扇 低騒音形 排気用

商品レビューを投稿する
返品不可
羽根径(Φmm)700
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)860×860×406
消費電力(W)1980
内容量1台注文コード77425663品番EWG-70JTA2-60
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥383,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
羽根径(Φmm)700公称出力(W)3700風量(m3/h)23300騒音値(dB)64.5消費電力(W)1980質量(kg)55電圧(V)200電源三相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)860×860×406機外静圧(Pa)0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする