三菱電機
有圧換気扇 低騒音形 排気用
商品レビューを投稿する
返品不可
羽根径(Φmm)
800
700
800
1050
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
950×950×450
860×860×406
950×950×450
1280×1280×545
消費電力(W)
3390
1220
3390
2740
4670
1630
2450
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77425688
品番
EWG-80LTA2-60
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥530,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
羽根径(Φmm)
800
公称出力(W)
7500
風量(m
3
/h)
32200
騒音値(dB)
69
消費電力(W)
3390
質量(kg)
73
電圧(V)
200
電源
三相
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
950×950×450
機外静圧(Pa)
0