曜日別特売
EWH-105MTA2-50 有圧換気扇 低騒音形 排気用 三菱電機 77425715

有圧換気扇 低騒音形 排気用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
羽根径(Φmm)1050
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1280×1280×545
消費電力(W)2740
内容量1台注文コード77425715品番EWH-105MTA2-50
参考基準価格(税別)¥985,000販売価格(税込)¥483,780
販売価格(税別)
439,800
羽根径(Φmm)1050公称出力(W)11000風量(m3/h)43000騒音値(dB)65消費電力(W)2740質量(kg)136電圧(V)200電源三相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1280×1280×545機外静圧(Pa)0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする