三菱電機
有圧換気扇 低騒音形 排気用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
羽根径(Φmm)
1050
700
800
1050
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1280×1280×545
860×860×406
950×950×450
1280×1280×545
消費電力(W)
1630
1220
3390
2740
4670
1630
2450
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77425733
品番
EWJ-105JTA2-50
参考基準価格(税別)
¥838,000
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
羽根径(Φmm)
1050
公称出力(W)
3700
風量(m
3
/h)
34500
騒音値(dB)
58.5
消費電力(W)
1630
質量(kg)
130
電圧(V)
200
電源
三相
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1280×1280×545
機外静圧(Pa)
0