曜日別特売
EWG-40CSA2-Q 業務用有圧換気扇 低騒音形 給気タイプ 給気専用 三菱電機 77425828

業務用有圧換気扇 低騒音形 給気タイプ 給気専用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台羽根径(Φmm)400電圧(V)100注文コード77425828品番EWG-40CSA2-Q
参考基準価格(税別)¥105,000販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
羽根径(Φmm)400外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)520×520×285公称出力(W)(50Hz/60Hz)100/100消費電力(W)(50Hz/60Hz)112/138質量(kg)12.2騒音値(dB)(50Hz/60Hz)43/47電圧(V)100電源単相風量(m3/h)(50Hz/60Hz)3180/3780機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする