三菱電機
産業用有圧換気扇・耐熱タイプ・排気タイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
羽根径(Φmm)
500
400
500
600
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77426458
品番
EWF-50FTA2-H
参考基準価格(税別)
¥231,000
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
羽根径(Φmm)
500
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
620×620×327
公称出力(W)
(50Hz/60Hz)750/750
質量(kg)
25
電圧(V)
200
電源
三相
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0