EWG-60FTA2-H 産業用有圧換気扇・耐熱タイプ・排気タイプ 三菱電機 77426467

産業用有圧換気扇・耐熱タイプ・排気タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
羽根径(Φmm)600
内容量1台注文コード77426467品番EWG-60FTA2-H
参考基準価格(税別)¥286,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
羽根径(Φmm)600外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)710×710×375公称出力(W)(50Hz/60Hz)750/750質量(kg)29電圧(V)200電源三相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする