EWF-40ETA2-HQ 産業用有圧換気扇・耐熱タイプ・給気タイプ 三菱電機 77426476

産業用有圧換気扇・耐熱タイプ・給気タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
羽根径(Φmm)400
内容量1台注文コード77426476品番EWF-40ETA2-HQ
参考基準価格(税別)¥203,000販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980
羽根径(Φmm)400外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)520×520×308.50公称出力(W)(50Hz/60Hz)400/400消費電力(W)(50Hz/60Hz)215/330騒音値(dB)(50Hz/60Hz)55.50/60.50質量(kg)16.7電圧(V)200電源三相風量(m3/h)(50Hz/60Hz)4800/5520機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする