三菱電機
産業用有圧換気扇・機器冷却用・排気形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
羽根径(Φmm)
300
200
250
300
350
400
500
600
電圧(V)
100
100
200
400
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
420×420×125
320×320×105
370×370×115
420×420×125
470×470×171
470×470×221
520×520×222
620×620×258
710×710×266
全13種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77426528
品番
EF-30UBS2
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
羽根径(Φmm)
300
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
420×420×125
公称出力(W)
(50Hz/60Hz)65/65
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)78/95
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)46.50/50.50
質量(kg)
4.8
電圧(V)
100
電源
単相
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)1920/2220
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0