三菱電機
産業用有圧換気扇・機器冷却用・給気形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
羽根径(Φmm)
250
200
250
300
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77426546
品番
EF-25UASQ2
参考基準価格(税別)
¥47,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
羽根径(Φmm)
250
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
370×370×115
公称出力(W)
(50Hz/60Hz)35/35
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)46/57
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)45/49.50
質量(kg)
3.3
電圧(V)
100
電源
単相
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)1200/1400
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0