EF-20UYSQ2-K 業務用有圧換気扇 機器冷却用 回転センサー付タイプ 排気専用 給気形 単相100V 三菱電機 77426668

業務用有圧換気扇 機器冷却用 回転センサー付タイプ 排気専用 給気形 単相100V

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
羽根径(Φmm)200
内容量1台注文コード77426668品番EF-20UYSQ2-K
参考基準価格(税別)¥64,600販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
質量(kg)2.6羽根径(Φmm)200電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0公称出力(W)(50Hz/60Hz)20/20外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×320×105電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)32/37騒音値(dB)(50Hz/60Hz)42/47風量(m3/h)(50Hz/60Hz)670/790
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする