曜日別特売
BFS-450TUA2 シロッコファン・天吊埋込タイプ消音形 三菱電機 77428533

シロッコファン・天吊埋込タイプ消音形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台羽根径(Φmm)250風量(m3/h)(50Hz/60Hz)4500/4500消費電力(W)(50Hz/60Hz)1150/1500注文コード77428533品番BFS-450TUA2
参考基準価格(税別)¥516,000販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800
羽根径(Φmm)250外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)393×1168×1049機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)190/380公称出力(W)(50Hz/60Hz)2200/2200消費電力(W)(50Hz/60Hz)1150/1500質量(kg)78騒音値(dB)(50Hz/60Hz)52/53.50電圧(V)200電源三相風量(m3/h)(50Hz/60Hz)4500/4500寸法(mm)【ダクト寸法】(出口横/出口縦)700/250、(入口横/入口縦)700/250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする