BFS-80TKA2 シロッコファン・天吊埋込タイプ高静圧形 三菱電機 77428673

シロッコファン・天吊埋込タイプ高静圧形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台羽根径(Φmm)200電圧(V)200注文コード77428673品番BFS-80TKA2
参考基準価格(税別)¥116,000販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980
羽根径(Φmm)200外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×659×489機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)175/260/120/145公称出力(W)(50Hz/60Hz)170/170消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)150/190/105/126質量(kg)12.2騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)45/48/42/41.50電圧(V)200電源三相風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)800/800/660/600ダクト径(Φmm)(出口/入口)200.0/200.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする