羽根径(Φmm)250外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×761×507機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)280/370/170/175公称出力(W)(50Hz/60Hz)200/200消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)302/397/195/220質量(kg)16.5騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)49/51.50/45/44.50電圧(V)200電源三相風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1200/1200/930/830ダクト径(Φmm)(出口/入口)250.0/250.0