曜日別特売
BFS-50WSU2 シロッコファン・同時給排気タイプ消音形 三菱電機 77428917

シロッコファン・同時給排気タイプ消音形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード77428917品番BFS-50WSU2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥245,000
羽根径(Φmm)180外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×692×780機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)98/157/80/98公称出力(W)(50Hz/60Hz)90/90消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)171/204/140/146質量(kg)30騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)39/39/36/33.50電圧(V)100電源単相風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)500/500/450/380ダクト径(Φmm)(EA)200.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする