三菱電機
エアーカーテン 業務用タイプ 単相100V
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1台
消費電力(W)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)54/61/50/53
注文コード
77429906
品番
GK-2512S3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥109,000
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)54/61/50/53
風量(m
3
/h)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1240/1240/1050/1020
騒音値(dB)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)42.50/42.50/39.50/39.50
質量(kg)
13.3
電圧(V)
100
電源
単相
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
153×1194×215