曜日別特売
GK-3009T3 エアーカーテン 業務用タイプ 三菱電機 77429958

エアーカーテン 業務用タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード77429958品番GK-3009T3
参考基準価格(税別)¥119,000販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980
消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)95/105/93/103風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1300/1385/1140/1140騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)47/48.50/44/44質量(kg)11電圧(V)200電源三相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)153×900×215
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする