三菱電機
ダクト用換気扇(取替専用)/ グリル別売タイプ
(1件のレビュー)
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
197×296.50×223
207×296.50×223
197×296.50×223
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77431297
品番
VD-10ZUC3-IN
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
質量(kg)
1.2
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)8.80/11
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)30/30
ダクト径(Φmm)
(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
197×296.50×223
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)90/90
羽根径(Φmm)
100
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0