曜日別特売
VD-18ZXP13-FP ダクト用換気扇 / 低騒音フラットインテリアパネルタイプ(クールホワイト) 三菱電機 77431769

ダクト用換気扇 / 低騒音フラットインテリアパネルタイプ(クールホワイト)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ダクト径(Φmm)(EA)150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)298×485.50×380
内容量1台注文コード77431769品番VD-18ZXP13-FP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥45,300
質量(kg)5.5電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)33/36電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)34/33ダクト径(Φmm)(EA)150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)298×485.50×380風量(m3/h)(50Hz/60Hz)350/330羽根径(Φmm)180機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
77431769VD-18ZXP13-FP65106355VD-18ZXP14-FPVD-18ZXP13-FP ダクト用換気扇 / 低騒音フラットインテリアパネルタイプ(クールホワイト) 三菱電機 65106355ダクト用換気扇 / 低騒音フラットインテリアパネルタイプ(クールホワイト)三菱電機1台
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする